曜日別特売

4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)

4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) - サンフレックス

ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。

用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148794No.3641
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする