サンフレックス
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途
各種非金属の研削に使用します。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
#60
砥材
CC材
外径(Φmm)
100
砥粒
CC
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種非金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148803
No.3651
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください