サンフレックス
CPジスク
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
穴径(Φmm)
15
粒度
#180相当
材質
不織布
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150011
No.4460
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください