サンフレックス
オフセット型ダイヤ Φ25mm径
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途
ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
ガラス、樹脂、陶器等
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153134
No.J-127
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください