サンフレックス
回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途
木材・金属の研削
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
10
外径(mm)
6
材質
HSS
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ヤスリ部形状
クロスカッター目
適合材
木材・金属
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148304
No.2350
先切円錐型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148313
No.2351
砲弾型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください