曜日別特売

替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径

替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径 - サンフレックス
(2件のレビュー)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。

用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。内径(mm)6.3許容回転数(min-1[r.p.m])30000入数(個)10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153107No.J-124
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153107
2025-07-18
用途: 研磨の時
その他業種

いつも利用させて頂き、重宝しております、これからも永く利用させていただきます。

対象商品 : 88153107
2020-09-01
用途: バイクの加工作業の予備
製造業

価格なりに使用できる商品だと思います。
ペーパーの粒度があるといいかなぁ~
使用感は問題はありませんが、ヘリが早いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする