サンフレックス
金属用軸付砥石 3本入り
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
砥材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148636
No.3511E
32
32
円錐型
WA材
23000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88148663
No.3514E
25
25
円筒型
WA材
23000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88148681
No.3516E
32
10
円盤型
WA材
26000
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148751
No.3520E
32
8
円盤型
WA材
26000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148891
No.3714E
25
25
円筒型
PA材
25000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148925
No.3716E
32
8
円盤型
PA材
29000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください