サンフレックス
グレーバフ Φ25
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途
木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
粒度
#400
材質
不織布
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
木工品、金属類
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153326
No.J-158
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください