サンフレックス
ゴム砥石 3本組
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#280
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153335
No.J-159
8mm径三角型、8mm径砲弾型、12mm径円筒型×各1本
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
88153344
No.J-160
6mm径砲弾型、6mm径円筒型、13mm径円盤型×各1本
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください