サンフレックス
ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
8
粒度
#280
材質
ゴム砥石
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153353
No.J-161
三角型
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
88153362
No.J-162
砲弾型
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください