曜日別特売

サンダーホイル

サンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックス

加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材砥材A材内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
粒度
許容回転数(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150203No.5113606#601500025
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150264No.5133303#602000010
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
88150185No.5111606#801500025
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150273No.5134303#1002000010
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150194No.5112606#1201500025
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150282No.5135303#1802000010
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
88150212No.5114606#1001500025
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150291No.5183806#601500025
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
88150221No.5115606#1801500025
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150316No.5185806#1801500025
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150307No.5184806#1201500025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする