サンフレックス
サンダーホイル Φ30 # 60
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
10
砥材
A材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
軸径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152723
No.H-530
#60
30
3
金属、木材
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください