曜日別特売

ジスクベベルワイヤー(キンセン)

ジスクベベルワイヤー(キンセン) - サンフレックス
(1件のレビュー)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.25材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149406No.4142
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149406
2022-11-15
用途: 塗装作業時
HIMEGI株式会社建設業・工事業

塗装チームが使いやすいようで、繰り返し発注しています。
近くのホームセンターでは、数が揃わなく、在庫で数個は常時保管しているのですが、使用が始まると一気になくなってしまうので、モノタロウさんで扱いがあって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする