サンフレックス
ジスクベベルワイヤー(ステン線)
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
85
取付部
M10ピッチ1.5
線径(mm)
0.3
材質
ステン線
形状
ジスクべベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1枚
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149415
No.4144
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください