ジスクベベルワイヤー(強力捻線)

ジスクベベルワイヤー(強力捻線) - サンフレックス
(2件のレビュー)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.5材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149397No.4141
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149397
2017-10-10
用途: 厚さ50mmの蔵床板の腐食部分の除去

予想以上に腐食部分の除去に大満足、そしてワイヤー部分のヘタリもGoodです。

対象商品 : 88149397
2015-06-05
用途: 狭い所のケレン作業など
T☆point

今回このタイプは初めて使いましたがとても使い勝手が良くもっと早く使っていれば良かったとまで思えるほど満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする