サンフレックス
白毛ブラシ3種セット
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
各種金属
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1
材質
白毛
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153152
No.J-141
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください