白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)

白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入) - サンフレックス

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。

用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)19軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質白毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153195No.J-145
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする