真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) - サンフレックス真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) - サンフレックス
(6件のレビュー)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属形状筆型材質真鍮線許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153274No.J-1532.34530000
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153274
2024-03-14
用途: バイク整備作業
製造業

バイク・アルミパーツの白さびの除去に使用。複雑形状のバイクパーツの狭い場所に届きやすく重宝しております。

対象商品 : 88153274
2021-02-28
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのキャブレターやエンジンの普通の研磨道具が届かない隅っこのアルミの白錆び落としに使用。真鍮線で柔らかいので重度の白錆びは難しいですが軽度のものなら落ちました。普通の真鍮ブラシでは届かない窪みの底も磨けるのでとても便利でした。使用していくとブラシの先が広がるので小さいタイラップで根元を縛って使ったりもします。消耗品なのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 88153274
2022-06-14
用途: 細部の汚れ落としに使用

段差のある金属の表面やコーナー部分のさび、汚れ落としで使用
ブラシの先端は揃えられていて、断面も斜めになっていない。
使い始めはまっすぐな状態で開いていないので、先に先端を慣らして
使用した方がよい。真鍮戦線はたぶんφ0.05mmで0.1mm程度の
浪打がされている。研磨する材質に合わせて使用しているが強く当てると線傷が残るので注意が必要。
欲を言えば軸部分があと10㎜長いと奥まった部分に使用できる。

対象商品 : 88153274
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 88153274
2022-09-01
用途: 細かいところの掃除、サビ落としなど
株式会社 中村

単価は安いのですが、耐久性はそれほどありません。すぐに抜けたりどんどんちぎれて小さくなっていきます。たまに比較的新しいのにゴソッと抜けたりします。安いものと割り切って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88153274
2021-03-04
用途: バイク、車のメンテンス
製造業

定期的に購入しております。品質も発送も問題なく、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする