曜日別特売

ステンブラシ 3種セット

ステンブラシ 3種セット - サンフレックス

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。

用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34材質ステン線セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153186No.J-1442.3430000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする