サンフレックス
ステン用軸付砥石 3本入り
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
WA材
適合材
ステンレス
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148943
No.3721E
25
38
砲弾型
19000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
88148961
No.3722E
19
38
砲弾型
23000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88148986
No.3723E
19
32
円筒型
25000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください