曜日別特売

ステン用軸付砥石 5本入り

ステン用軸付砥石 5本入り - サンフレックスステン用軸付砥石 5本入り - サンフレックスステン用軸付砥石 5本入り - サンフレックスステン用軸付砥石 5本入り - サンフレックス

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149004No.3724E1632砲弾型
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88149022No.3725E1325円筒型
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする