サンフレックス
スリットホイル 50Φ
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
25
砥材
A材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
軸径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150237
No.5121
#80
50
6
金属、木材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150246
No.5122
#120
50
6
金属、木材
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150255
No.5123
#240
50
6
金属、木材
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください