サンフレックス
セラホイール(非鉄用) Φ32
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
石材、ガラスの磨き作業に適します。
穴径(mm)
1.5
外径(mm)
32
厚さ(mm)
2
砥材
SG材
材質
ゴム砥石
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
石材、ガラス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152854
No.H-611
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください