サンフレックス
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
13
高さ(mm)
16
粒度
#120
形状
円筒型
材質
ゴム砥石
砥材
SW材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
各種金属
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152601
No.H-483
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください