サンフレックス
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
#120
砥材
SG材
高さ(mm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
石材、ガラス等
外径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152531
No.H-463
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください