曜日別特売

ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)

ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) - サンフレックス

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。

用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型適合材金属やガラス、石材等内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153012No.J-115
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする