サンフレックス
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途
金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
外径(mm)
3.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
炎型
適合材
金属やガラス、石材等
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152994
No.J-113
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください