サンフレックス
ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途
金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質
ダイヤ電着
形状
球型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属やガラス、石材等
外径(mm)
0.9
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152967
No.J-110
2.34
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください