曜日別特売

ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34

ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 - サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 - サンフレックス

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。

用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152215No.H-2952.34
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする