サンフレックス
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途
石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
外径(mm)
1.9
高さ(mm)
1.9
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
球型
適合材
石材、ガラス、貝殻、金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152206
No.H-282
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください