サンフレックス
チタン回転ヤスリ 3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途
金属の研削
軸径(Φmm)
3
材質
HSS(チタンコーティング)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
金属
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148277
No.2340
6
6
球型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148286
No.2343
10
6
炎型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148295
No.2344
11
7
楕円型
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください