チャンネルブラシ (P.P線 軟)

チャンネルブラシ (P.P線 軟) - サンフレックスチャンネルブラシ (P.P線 軟) - サンフレックス

多様な用途に使用される手作業ブラシです。

用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150876No.56432101560
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする