曜日別特売

ドラムサンダー ドラム+替バンド

ドラムサンダー ドラム+替バンド - サンフレックス
(1件のレビュー)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6許容回転数(min-1[r.p.m])3500セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2適合材金属、木材内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150343No.5234
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88150343
2018-08-27
用途: カブエンジンのクランクケースボアアップに使用

内燃機屋さんにお願いするのが一番いいのですが、これで挑戦します。研磨筒が揃ったセットもありましたが、試しに使うのにはコレが安価でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする