サンフレックス
ドラムサンダー ヤスリ+ドラム
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途
木材の研削、研磨に使用されます。
セット内容
ドラム、専用アーバー、イバラ目ヤスリ×1
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドラム径×幅×軸径(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150361
No.5236
45×30×6
木材
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください