曜日別特売

ドラムサンダー 替バンド

ドラムサンダー 替バンド - サンフレックスドラムサンダー 替バンド - サンフレックスドラムサンダー 替バンド - サンフレックス

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2内容量1本
注意
※別売りのドラムに取り付けて使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150377No.5237#80金属、木材
オープン599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り3点です
88150386No.5238#120金属、木材
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
88150395No.5239#180金属、木材
オープン599
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
1が参考にしています
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする