サンフレックス
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途
金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
ナイロン不織布
適合材
金属、木材、樹脂
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153423
No.J-168
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください