サンフレックス
非鉄用軸付砥石 5本入り
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
高さ(mm)
粒度
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149153
No.3751E
16
16
#100
球型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88149171
No.3752E
16
25
#100
先トンガリ円筒型
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88149196
No.3753E
19
28
#60
円錐型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください