サンフレックス
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.3
材質
鋼線
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
穴径(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149327
No.4022
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください