ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸

ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸 - サンフレックスミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸 - サンフレックス

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。

用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151822No.H-160
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする