サンフレックス
ミニサンダーバフ Φ20X2
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途
木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。
穴径(Φmm)
1.5
厚さ(mm)
2
材質
不織布
入数(枚)
2
外径(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
木工製品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152407
No.H-440
#60
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152416
No.H-441
#120
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152425
No.H-442
#240
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152434
No.H-443
#400
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください