サンフレックス
ミニセラホイール Φ18 セット
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
外径(Φmm)
18
セット内容
#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152617
No.H-484
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください