曜日別特売

ミニセラホイール

ミニセラホイール - サンフレックスミニセラホイール - サンフレックスミニセラホイール - サンフレックスミニセラホイール - サンフレックスミニセラホイール - サンフレックスミニセラホイール - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。

用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。穴径(mm)1.5厚さ(mm)2材質ゴム砥石砥材SW材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152626No.H-48518#80
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152635No.H-48618#120
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152644No.H-48718#220
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152671No.H-49522#80
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152687No.H-49622#120
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152696No.H-49722#220
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88152626
2014-12-20
用途: 医療鋏研磨
千cut・

1500#より精密度の高いぺーパーがありますか今欲しいのは。
#3000以上細かい物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする