サンフレックス
ミニマイクロサンダー
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
20
粒度
#120
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
適合材
金属、木材
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152757
No.H-540
10
40000
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88152766
No.H-541
15
25000
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください