サンフレックス
ロータリーBヘッド
(1件のレビュー)
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
用途
各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプ
スプリングチャック
チャック(mm)
0.5~3.2
本体径(mm)
16
本体長さ(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151646
No.H-031
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください