六角軸サンダーバフたいこΦ70

六角軸サンダーバフたいこΦ70 - サンフレックス六角軸サンダーバフたいこΦ70 - サンフレックス六角軸サンダーバフたいこΦ70 - サンフレックス六角軸サンダーバフたいこΦ70 - サンフレックス
(1件のレビュー)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。

用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149853No.4425H-#80相当
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88149871No.4426H-#180相当
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88149887No.4427H70#320相当
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
88149905No.4428H-#600相当
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149905
2019-05-14
用途: アルミ鋳造品のバリ取り

耐久性もよく、満足の商品ですが欠品で届かない状況が続くのは非常に困ります。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、納期改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする