回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸

回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 - サンフレックス

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。

用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
形状
高さ(mm)
ヤスリ部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148015No.23013炭素工具鋼球型6カッター目
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
88148033No.23043炭素工具鋼円盤型1.5カッター目
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148042No.23073炭素工具鋼台形型8ヤスリ目
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148051No.23083炭素工具鋼円筒型11ヤスリ目
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
88148024No.23023炭素工具鋼円錐型9カッター目
オープン
取扱い終了
88148322No.23603炭素工具鋼円筒型15ヤスリ目
オープン
取扱い終了
88148331No.23613炭素工具鋼砲弾型15ヤスリ目
オープン
取扱い終了
88148347No.23623炭素工具鋼砲弾型15ヤスリ目
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする