サンフレックス
研削砥石100Φ(金属用) WA材
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途
各種金属の研削、研磨
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#80
砥材
WA材
外径(Φmm)
100
砥粒
WA
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88148541
No.3212
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください