サンフレックス
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
30
厚さ(mm)
3
材質
ゴム砥石
粒度
#400
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152495
No.H-452
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください