研磨砥剤 (朱棒)

研磨砥剤 (朱棒) - サンフレックス

各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。

用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質硅石、トリポリ砂形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20容量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152391No.H-431
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする