サンフレックス
研磨砥剤 青棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途
金属研磨時にバフに塗布して使います。
適合材
金属一般
材質
酸化クロム、アルミナ
幅(mm)
45
全長(mm)
138
高さ(mm)
30
質量(g)
460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149966
No.4446
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください